Kardanski sklep brez iskre 1″

Št. art.: M.240SR
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka M.240SR
    EAN/GTIN 3148518701532
    Številka proizvajalca M.240SR
    L-število L60130 11454

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

    Lastnosti:

    • d [mm]: 48
    • L [mm]: 133
    • L1 [mm]: 95
    • Kvadrat [″]: 1″
    • [g]: 1000

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico