Karbidna žaga za luknje 38 mm

Št. art.: LXAH3112
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka LXAH3112
EAN/GTIN 885911629621
Številka proizvajalca LXAH3112
L-število L51190 283

Opis

Opis:

  • Karbidna žaga za luknje CTHS 1 1/2 38 mm
  • Žage za luknje s trdo kovinsko konico - izjemno trpežna in vzdržljiva karbidna žaga za vrtanje lukenj v les, les, v katerega so zabiti žeblji, jeklo in nerjavno jeklo, litega železa in drugih abrazivnih materialov
  • do 50-krat daljša življenjska doba (v neposredni primerjavi z bimetalnimi žagami LENOX za vrtanje lukenj v litem železu)
  • Na zobe so privarjeni visokokakovostni karbidni segmenti, za večjo vzdržljivost in zaščito zob pred trganjem
  • Izjemno vsestranski - agresivni zobje režejo les, les, impregniran z žeblji, jeklo, nerjavno jeklo, litino, vlaknati cement in mavčne plošče
  • SPEED SLOT® - velika vdolbina po celotni dolžini zagotavlja številne vzvodne točke ter omogoča hitro in enostavno odstranjevanje jedra

Vsebina:

1 kos

Obseg dobave:

  • Odbojna žaga karbid 38 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico