Ženska zimska jakna Hi-Vis Yellow XXXL R

Št. art.: LW74YERXXXL
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
Številka izdelka LW74YERXXXL
EAN/GTIN 5036108337415
Številka proizvajalca LW74YERXXXL

Opis

Opis:

Ženska zimska jakna Hi-Vis nudi uporabnicam vse prednosti naše sodobne oblike in prileganja, za toploto in udobje pa je dodana prešita podloga. Nagnjen odsevni trak ustvarja sodobno in poenostavljeno obliko. Ta izolirana jakna je zaradi trpežne tkanine oxford, zadaj polkrožno podaljšanega roba, nastavljivih manšet in snemljive kapuce primerna za delo v različnih okoljih.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Žepi z zadrgo
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Raglan rokavi za udobno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Prileganje za ženske
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico