Ženska Polo majica Cotton Comfort Pro Hi-Vis S/S Yellow/Black XL R

Št. art.: LW72YBRXL
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
Številka izdelka LW72YBRXL
EAN/GTIN 5036108366804
Številka proizvajalca LW72YBRXL

Opis

Opis:

Ta sodobna ženska polo majica združuje bombažno zračno tkanino Cotton Comfort in trak HiVisTex Pro. Oblačilo ponuja izjemno svobodo gibanja, hkrati pa se ženstveno prilega.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Prileganje za ženske
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico