Opis:
Izjemno elegantna klasična ženska jakna hi-vis. Sodobna silhueta skupaj s poševnim odsevnim trakom zagotavlja privlačno prileganje. Zaradi zračne in trpežne tkanine oxford, zadaj polkrožno podaljšanega roba, snemljive kapuce in varnih žepov z zadrgo je primerna za različna delovna okolja.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Žepi z zadrgo
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Raglan rokavi za udobno prileganje
- Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
- Prileganje za ženske
- Skrivni žep za mobilni telefon
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Na voljo v velikostih od XS do 3XL
- Certifikat CE
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj