Ženska zračna dežna jakna Hi-Vis Yellow S R

Št. art.: LW70YERS
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
Številka izdelka LW70YERS
EAN/GTIN 5036108280827
Številka proizvajalca LW70YERS

Opis

Opis:

Izjemno elegantna klasična ženska jakna hi-vis. Sodobna silhueta skupaj s poševnim odsevnim trakom zagotavlja privlačno prileganje. Zaradi zračne in trpežne tkanine oxford, zadaj polkrožno podaljšanega roba, snemljive kapuce in varnih žepov z zadrgo je primerna za različna delovna okolja.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Raglan rokavi za udobno prileganje
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Prileganje za ženske
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Na voljo v velikostih od XS do 3XL
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico