Raztegljiva tunika za materinstvo Navy XS R

Št. art.: LW18NARXS
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
Univerzalna velikost XS
Raztezne gube na hrbtu da

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka LW18NARXS
EAN/GTIN 5036108351176
Številka proizvajalca LW18NARXS

Opis

Opis:

To je različica naše klasične raztegljive tunike narejene za materinstvo iz lahke raztegljive keper tkanine, čistih sodobnih oblikovnih značilnosti in laskavega prileganja. Udobje tega oblačila je dodatno okrepljeno z gibljivo obliko hrbta in zadrgo spredaj.

Lastnosti:

  • Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Prikrit žep za škarje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Vodoodporen žep za varno shranjevanje
  • Prileganje za ženske

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico