Opis:
Ta tunika je bila posodobljena z lahkim raztegljivim keper materialom, z lastnostmi čistega sodobnega dizajna in laskavim prileganjem. Udobje tega oblačila je dodatno okrepljeno z akcijskim hrbtnim delom in zadrgo spredaj.
Lastnosti:
- Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Prikrit žep za škarje
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Vodoodporen žep za varno shranjevanje
- Prileganje za ženske
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;