Sponka za varjenje na drogu LP 150/60

Št. art.: LP-1F
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka LP-1F
EAN/GTIN 4008158004914
Številka proizvajalca LP-1F
L-število L80030 411

Opis

Opis:

  • Z okovi iz temprane litine
  • Praktični krilni vijak
  • Priključna odprtina v zgornjem delu litega železa
  • TP-...F-RK: razbremenitev kabla na koncu tirnice / Notranji premer obroča 30 mm

Lastnosti:

  • Nad glavo: 60 mm
  • Izvrtina Ø: Ø10,5 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del iz armiranega tempranega litega železa, pocinkan
    • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 20x5 mm
  • vpenjalna širina: 150 mm
  • Tok: 300 A

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Zgradba karoserije
  • Zaščitna ozemljitev z varilnimi sponami

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če spodnji del vijaka zdrsne, ga obrnite za nadaljnjih 1/4 obrata (samo TG, KRE, KREV)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.