Vijačna sponka LM 250/100 iz tlačne litine

Št. art.: LM25/10
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka LM25/10
EAN/GTIN 4008158006246
Številka proizvajalca LM25/10
L-število L80030 466

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 1.500 N
  • Zgornji in spodnji del iz črno prevlečenega tlačno litega cinka, odpornega proti zlomu
  • Z zaščitnim pokrovčkom
  • Majhen in priročen
  • Majhna teža

Lastnosti:

  • Nad glavo: 100 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del iz tlačno litega cinka, prašno barvano
    • Polno profilno vodilo iz jekla, hladno vlečeno, pocinkano
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz valjanega jekla, pocinkano
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Tirnica: 25 x 6 mm
  • vpenjalna širina: 250 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Kuhinja in trgovina gradnje
  • Napetost hitro in nežno

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico