Vijačna sponka LM 200/50 iz tlačne litine

Št. art.: LM20/5
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka LM20/5
    EAN/GTIN 4008158005485
    Številka proizvajalca LM20/5
    L-število L80030 157

    Opis

    Opis:

    • Sila vpenjanja do 1.500 N
    • Zgornji in spodnji del iz črno prevlečenega tlačno litega cinka, odpornega proti zlomu
    • Z zaščitnim pokrovčkom
    • Majhen in priročen
    • Majhna teža

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 50 mm
    • Material/površina:
      • Zgornji in spodnji del iz tlačno litega cinka, prašno barvano
      • Polno profilno vodilo iz jekla, hladno vlečeno, pocinkano
      • Vreteno s trapezoidnim navojem iz valjanega jekla, pocinkano
      • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
      • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
      • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Tirnica: 15x5 mm
    • vpenjalna širina: 200 mm

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Kuhinja in trgovina gradnje
    • Napetost hitro in nežno

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
      • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
      • Redno čistite in namažite vreteno
      • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico