Dežna obleka ESSENTIAL (2 delna) Navy S R

Št. art.: L440NARS
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
Številka izdelka L440NARS
EAN/GTIN 5036108275748
Številka proizvajalca L440NARS

Opis

Opis:

Dežna obleka Essential ponuja odlično vodoodporno zaščito v enem priročnem kompletu. Ta cenovno ugodna lahka klasična obleka z lepljenimi šivi je obvezna oprema. Funkcije vključujejo 2 žepa na jakni spredaj ter 2 stranska žepa na hlačah, prilagodljio kapuco, ki jo lahko pospravite in odprtino zadaj za zračenje. Jakna ima tudi notranje elastične manšete, ki preprečujejo vdor vode, hlače pa imajo popolnoma elastičen pas in z neti nastavljiv rob za lažje nošenje. Obleka je pakirana v eni vrečki, ki je idealna za prodajo na drobno.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Jakna in hlače komplet za udobje
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Evropska zadrga s ključkom nameščenim na levi strani oblačila.
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico