Merilna ročica MICROMAR 844 AS v garnituri

Št. art.: L40080 1278
Price per 1
Cena velja do 31. dec. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Številka izdelka L40080 1278
EAN/GTIN 4059192021627
Številka proizvajalca 4487761
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav.
  • Samocentrirna merilna glava s tremi, za 120° zamaknjenimi merilnimi tipali ob straneh.
  • Merilna tipala od 12 mm ojačana s karbidno trdino.
  • Merilno tipalo od 12 mm za merjenje do dna izvrtine.
  • Merilna glava od 40 mm z majhno maso, izdelana iz aluminija.
  • Elektronska merilna ura je vrtljiva v vsak merilni položaj.

Merilno območje 12–20 mm.

Opis:

Samocentrirna merilna ročica v garnituri Micromar 844 AS; tovarniški standard; merilno območje: 12–20 mm; obseg dobave: Navodila za uporabo, digitalna merilna ura 1086 R, nastavitveni prstani, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), etui

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico