Držalo za mikrometer

Št. art.: L40010 6651
Price per 1
Cena velja do 31. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 1,21 kg

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka L40010 6651
EAN/GTIN 4946368629674
Številka proizvajalca 156-101-10
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

  • Imejte obe roki prosti za upravljanje mikrometra in pozicioniranje obdelovanca
  • Preprečuje vpliv temperature
  • Za večjo stabilnost merjenja

Opis:

Merilno območje: 0–100 mm; nastavljiv kot; masa: 1,210 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico