Opis:
Ta lahka polo majica iz džersija je mehka na otip in udobna za nošenje. Značilnosti oblačila vključujejo prileganje po telesu, rebrasto pleten ovratnik, ujemajoče se gumbe ter zapenjanje s tremi gumbi. Idealna kot službeno oblačilo, uniforma in za personalizacijo.
Lastnosti:
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Multi pakiranje za dodatno vrednost
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Na voljo v več barvah
- Gumb za odpiranje plaketa
- Nov model
- Lahko oblačilo
Material:
Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;