Lahka polo majica Jersey (48 v škatli) White XL R

Št. art.: L210WHRXL
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
Številka izdelka L210WHRXL
EAN/GTIN 5036108870056
Številka proizvajalca L210WHRXL

Opis

Opis:

Ta lahka polo majica iz džersija je mehka na otip in udobna za nošenje. Značilnosti oblačila vključujejo prileganje po telesu, rebrasto pleten ovratnik, ujemajoče se gumbe ter zapenjanje s tremi gumbi. Idealna kot službeno oblačilo, uniforma in za personalizacijo.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Multi pakiranje za dodatno vrednost
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Na voljo v več barvah
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Nov model
  • Lahko oblačilo

Material:

Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico