Platforma; Max 15 30 kg, d = 1 g

Št. art.: KXP 30V20LM
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KXP 30V20LM
EAN/GTIN 4045761151796
Številka proizvajalca KXP 30V20LM
L-število L40250 3283

Opis

Opis:

  • Platforma
  • 1 merilna celica, aluminij, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja

Lastnosti:

  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 500 × 400 × 125 mm
  • Neto teža približno 22 kg
  • Dolžina kabla približno 3 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico