Opis:
Te ženske legice omogočajo svobodo gibanja, medtem ko ojačana raztegljiva obloga iz ripstopa zagotavlja vzdržljivost in udobje. Primerne za različne dejavnosti, kot so skladiščenje in komunalne storitve. Zaradi visokega pasu ne zdrsnejo navzdol tudi, ko so žepi polni. Dodatni detajli, kot so stranski žepi, omogočajo odlično shranjevanje.
Lastnosti:
- Tkanina Ripstop zagotavlja vzdržljivost ter odpornost proti trganju in raztrganju
- Z visokim pasom za varno prileganje
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 70 % rajona, 24 % poliestra, 6 % elastana
Sestava lupine: 70 % rajona, 24 % poliestra, 6 % elastana
Kontrastna tkanina: Raztegljiv Titanmill Pro : 95% poliester, 5% elastan
Kontrastna sestava: 95% poliester, 5% elastan
Teža lupine gm: 320
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne čistite v kemični čistilnici.;