Flis KX3 Borg Black XXL R

Št. art.: KX371BKRXXL
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
Številka izdelka KX371BKRXXL
EAN/GTIN 5036108388769
Številka proizvajalca KX371BKRXXL

Opis

Opis:

Sodobna flis jakna, narejena iz mehke borg flis tkanine, ki zagotavlja, da ko jo oblečete, je ne boste želeli sleči. Ojačana ramena in hrbtni del zagotavljajo dodatno vzdržljivost na predelih z večjo obrabo. Oblikovana za sodobno prileganje, ima ta jakna več praktičnih funkcij, vključno s podaljšano dolžino hrbta, gumijastim ključkom na zadrgi ter več žepi.

Lastnosti:

  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Žepi z zadrgo
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 100% poliesterni flis Borg
Sestava lupine: 100% poliesterni flis Borg
Kontrastna tkanina: 100% najlon
Kontrastna sestava: 100% najlon
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico