Opis:
Sodobne kratke hlače, narejene iz zelo trpežne ripstop tkanine, ki se razteza med gibanjem. Prepolne uporabnih funkcij, vključno z ojačanim mednožjem, elastičnostjo ob straneh in visokim zadnjim pasom, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih. Večnamenski žepi na stegnu zagotavljajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodij.
Lastnosti:
- Raztegljiv ripstop zagotavlja vrhunsko udobje in večjo svobodo gibanja
- Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
- 11 žepov za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Žep za pametni telefon
- Zatezne zanke za dodatno vzdržljivost
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;