Kratke hlače Ripstop KX3 Black 30 R

Št. art.: KX340BKR30
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
Številka izdelka KX340BKR30
EAN/GTIN 5036108317172
Številka proizvajalca KX340BKR30

Opis

Opis:

Sodobne kratke hlače, narejene iz zelo trpežne ripstop tkanine, ki se razteza med gibanjem. Prepolne uporabnih funkcij, vključno z ojačanim mednožjem, elastičnostjo ob straneh in visokim zadnjim pasom, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih. Večnamenski žepi na stegnu zagotavljajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodij.

Lastnosti:

  • Raztegljiv ripstop zagotavlja vrhunsko udobje in večjo svobodo gibanja
  • Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
  • 11 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Žep za pametni telefon
  • Zatezne zanke za dodatno vzdržljivost
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico