Opis:
Prilegajoče se hlače kargo iz trpežne, na hrbtu česane bombažne raztegljive tkanine, ki zagotavlja dolgotrajno udobje in svobodo gibanja. Opremljene so s številnimi funkcijami, ki zagotavljajo boljšo zmogljivost, vključno s predhodno upognjenimi koleni, visoko dvignjenim zadnjim pasom in nastavljivo dolžino hlačnic za dodatno udobje. Večnamenski žepi na stegnih so idealni za varno shranjevanje telefonov, pisal in orodja.
Lastnosti:
- Tkana, nazaj krtačena tkanina za toploto
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Žep za meter
- Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Žep za pametni telefon
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Registrirani model skupnosti
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: Seratex Stretch: 98 % bombaž, 2 % elastan, kosmaten keper s brušenim hrbtom
Sestava lupine: 98% bombaž, 2% elastan, kosmaten keper s brušenim hrbtom
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;