Zimske hlače KX3 Black 28 R

Št. art.: KX312BKR28
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
Številka izdelka KX312BKR28
EAN/GTIN 5036108415427
Številka proizvajalca KX312BKR28

Opis

Opis:

Prilegajoče se hlače kargo iz trpežne, na hrbtu česane bombažne raztegljive tkanine, ki zagotavlja dolgotrajno udobje in svobodo gibanja. Opremljene so s številnimi funkcijami, ki zagotavljajo boljšo zmogljivost, vključno s predhodno upognjenimi koleni, visoko dvignjenim zadnjim pasom in nastavljivo dolžino hlačnic za dodatno udobje. Večnamenski žepi na stegnih so idealni za varno shranjevanje telefonov, pisal in orodja.

Lastnosti:

  • Tkana, nazaj krtačena tkanina za toploto
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Žep za meter
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za pametni telefon
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Registrirani model skupnosti
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Seratex Stretch: 98 % bombaž, 2 % elastan, kosmaten keper s brušenim hrbtom
Sestava lupine: 98% bombaž, 2% elastan, kosmaten keper s brušenim hrbtom
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico