Kargo kratke hlače KX3 Black L R

Št. art.: KX310BKRL
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
Številka izdelka KX310BKRL
EAN/GTIN 5036108400348
Številka proizvajalca KX310BKRL

Opis

Opis:

Sodobne kargo hlače, ki zagotavljajo neverjetno udobje in prilagodljivost. Ojačane stresne točke zagotavljajo večjo vzdržljivost, rebrasti pas pa končnemu uporabniku omogoča, da si jih prilagodi po meri. Dodatne funkcije, kot so žep na stegnu ter skriti stranski in zadnji žepi s čepki, so idealne za varno shranjevanje telefonov, pisal in orodja.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Elastičen pas z vrvico za zategovanje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nov model
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika

Material:

Tkanina Shell: 80% bombaž, 20% poliester
Sestava lupine: 80% bombaž, 20% poliester
Kontrastna tkanina: 94% poliester, 6% Elastana
Kontrastna sestava: 94% poliester, 6% Elastana
Teža lupine gm: 270
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico