Opis:
Ta jopa s kapuco je eleganten dodatek k naši ponudbi športnih oblačil, saj jo lahko zaradi zadrge spredaj brez težav oblečete in slečete v napornih delovnih okoljih. Kapucar Nickel je izdelan iz naše ekskluzivne bombažne tkanine Cotton Plus, ima sodoben kroj in številne tehnične podrobnosti ter diskretno blagovno znamko.
Lastnosti:
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Pulover s podloženo kapuco za ultimativno udobje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Varilni žep
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;