Kapucar z zadrgo Nickel Black XL R

Št. art.: KS31BKRXL
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
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KS31BKRXL
EAN/GTIN 5036108196807
Številka proizvajalca KS31BKRXL

Opis

Opis:

Ta jopa s kapuco je eleganten dodatek k naši ponudbi športnih oblačil, saj jo lahko zaradi zadrge spredaj brez težav oblečete in slečete v napornih delovnih okoljih. Kapucar Nickel je izdelan iz naše ekskluzivne bombažne tkanine Cotton Plus, ima sodoben kroj in številne tehnične podrobnosti ter diskretno blagovno znamko.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Pulover s podloženo kapuco za ultimativno udobje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Varilni žep
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico