Opis:
Kratke hlače Granit so elegantna, praktična in idealna izbira za toplejše vreme. Uporaba visoko kakovostne polibombažne tkanine nudi udobje in trpežnost, potrebno v današnjih delovnih okoljih. Stranski vrečasti žepi, ki se lahko skrijejo, so narejeni iz robustnega najlona Oxford in so odlični za orodje. Drugi številni žepi nudijo varno shranjevanje in so prilagojeni tudi pametnim telefonom.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Žepi z zadrgo
- Viseči žepi za orodje.
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Dva našita žepa zadaj
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;