2 x objemki za telo REVO KRE 1250/95

Št. art.: KRE125-2K-OH
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KRE125-2K-OH
EAN/GTIN 4008158040677
Številka proizvajalca KRE125-2K-OH
L-število L80030 457

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 8.000 N
  • Zelo velike, vzporedne vpenjalne površine s 3 odstranljivimi zaščitnimi pokrovi
  • Ohišje iz kovinsko ojačane plastike in optimiziran drsni jarem z dvojno zaščito pred zdrsom za večjo moč in varnost: nastavljena sila vpenjanja se ohrani, drsni jarem pa v odklenjenem stanju ne more nenamerno zdrsniti.
  • Reverzibilen za raztegovanje brez orodja
  • visokokakovostni dvokomponentni plastični ročaj s šesterokotno vtičnico za udobno uporabo vpenjalne sile (največji navor 17 Nm)
  • KREV z brezstopenjsko nastavljivim in fiksiranim zgornjim delom za optimalen položaj na obdelovancu

Lastnosti:

  • Nad glavo: 95 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del iz ojačane plastike PA6 z vstavljenimi pločevinastimi deli za ojačitev
    • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj je izdelan iz 2-komponentne plastike
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • vpenjalna širina: 1250 mm
  • Širjenje drugega: 255-1355 mm

Prednosti:

Natančno in nežno
  • Obdelovance z občutljivimi površinami je mogoče pritrditi in razporediti natančno vzporedno – tudi za in ob strani tirnice. Celo vogale in stopničaste robove ter koničaste in okrogle površine je mogoče popolnoma prilagoditi:
  • Izjemno velike vpenjalne površine, ki so nameščene pravokotno na tirnico
  • S tremi snemljivimi zaščitnimi pokrovčki, ki so odporni na lepila in so odporni na barve in mastna topila
  • Nosilci obdelovanca, ki preprečujejo, da bi obdelovanec prišel v stik z tirnico
Močan in varen
  • Varno lahko zapakirate do 8 000 N vpenjalna sila:
  • Skozi kovinsko ojačano plastično ohišje
  • Zahvaljujoč optimiziranemu drsnemu nosilcu z dvojno zaščito proti zdrsu: Drži objemka Zanesljivo na nastavku vpenjalna sila in preprečuje nenamerno drsenje drsnika, ko je nenapeto
Vsestransko in premišljeno
  • Sile ponujajo ogromno število možnih aplikacij:
  • S prefinjenim pribor-jem, kot so vrtljivi adapter, komplet za stiskanje okvirja, podaljšek obroča in pritrdilna spona
  • Ergonomsko oblikovan 2-komponentni plastični ročaj s šesterokotno vtičnico omogoča enostavno namestitev vpenjalna sila (maks Navor 17 Nm)
  • Zahvaljujoč brezstopenjsko nastavljivi glavi v različici KREV Vario lahko objemka postavite v središče obdelovanec za optimalno porazdelitev teže

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Napetost in širjenje po velikem območju

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če spodnji del vijaka zdrsne, ga obrnite za nadaljnjih 1/4 obrata (samo TG, KRE, KREV)

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico