spona telesa adapterja, vrtljiva KR-AS

Št. art.: KR-AS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Pritisni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Številka proizvajalca KR-AS
L-število L80030 276

Opis

Opis:

  • Adapter z vrtljivimi vpenjalnimi čeljustmi od -15° do +15°
  • vpenjanje na nagnjenih in vzporednih površinah
  • pakirano v SB

Lastnosti:

  • širina čeljusti: 170 mm
  • Višina čeljusti: 25 mm
  • Vsebina: 2 St.
  • primerno za: KRE / KREV / KR

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico