Enota za ocenjevanje

Št. art.: KFS-TM
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
    Vrsta izdelka Prikazovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka KFS-TM
    EAN/GTIN 4045761151239
    Številka proizvajalca KFS-TM
    L-število L40250 1518

    Opis

    Opis:

    • Kazalnik KFS-TM
    • Homologacija EU: da
    • Kalibracija ločljivosti: 3000 e
    • Ločljivost brez kalibracije: 60000 d
    • Integriran komunikacijski protokol KERN (KCP), ki je idealen za povezavo sistema za načrtovanje virov podjetja ali ERP -
    • Združljiv z aplikacijo KERN EasyTouch

    Lastnosti:

    • Zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 260 × 150 × 65 mm
    • Neto teža približno 1,00 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico