Platforma; Max 6 kg, d = 0,2 g

Št. art.: KFP 6V20M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka KFP 6V20M
    EAN/GTIN 4045761250109
    Številka proizvajalca KFP 6V20M

    Opis

    Opis:

    • Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, [[B]] Osnovno lakirano jeklo
    • 1 merilna celica iz aluminija, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • vijaki za nivo in noge: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
    • 1 merilna celica, aluminij, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema

    Lastnosti:

    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 230 × 230 × 110 mm
    • Neto teža približno 3,8 kg
    • Dolžina kabla približno 2,5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico