Platforma; Max 600 kg, d = 20 g

Št. art.: KFP 600V20AM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka KFP 600V20AM
    EAN/GTIN 4045761250093
    Številka proizvajalca KFP 600V20AM

    Opis

    Opis:

    • Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, [[B]] Osnovno lakirano jeklo
    • 1 merilna celica iz aluminija, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • vijaki za nivo in noge: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
    • 1 merilna celica, aluminij, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema

    Lastnosti:

    • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 800 × 600 mm
    • Neto teža približno 46 kg
    • Dolžina kabla približno 2,5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico