Tehtnica; Max 6000 kg, d = 2 kg

Št. art.: KFP 6000V20M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KFP 6000V20M
EAN/GTIN 4045761162198
Številka proizvajalca KFP 6000V20M
L-število L40250 2979

Opis

Opis:

  • Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, [[B]] Lakirano jekleno podnožje
  • 4 celice obremenitve, aluminij, prevlečene s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • vijaki za nivo in noge: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • 1 merilna celica, aluminij, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 1500 × 1500 mm
  • Neto teža približno 210 kg
  • Dolžina kabla približno 5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico