Platforma; Max 300 kg, d = 10 g

Št. art.: KFP 300V30M
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KFP 300V30M
EAN/GTIN 4045761250024
Številka proizvajalca KFP 300V30M
L-število L40250 3387

Opis

Opis:

  • [[6]] Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, [[E]] Osnovno lakirano jeklo
  • 4 merilne celice, legirano jeklo, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za zakonsko meroslovje,: razred III, 3000 e
  • Nivojski in nožni vijaki: standardno za natančno izravnavo tehtnice, zato so rezultati tehtanja najbolj natančni
  • 1 merilna celica, nerjavno jeklo, prevlečeno s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja

Lastnosti:

  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 650 × 500 × 135 mm
  • Neto teža približno 22 kg
  • Dolžina kabla približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico