Platforma; Max 150 kg, d = 5 g

Št. art.: KFP 150V30M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka KFP 150V30M
    EAN/GTIN 4045761250000
    Številka proizvajalca KFP 150V30M
    L-število L40250 3282

    Opis

    Opis:

    • [[6]] Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, [[E]] Osnovno lakirano jeklo
    • 4 merilne celice, legirano jeklo, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za zakonsko meroslovje,: razred III, 3000 e
    • Nivojski in nožni vijaki: standardno za natančno izravnavo tehtnice, zato so rezultati tehtanja najbolj natančni
    • 1 merilna celica, nerjavno jeklo, prevlečeno s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja

    Lastnosti:

    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 500 × 400 × 137 mm
    • Neto teža približno 14 kg
    • Dolžina kabla približno 2,5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico