Platforma; Max 60 150 kg, d=20 g 50 g

Št. art.: KFP 150V20M
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KFP 150V20M
EAN/GTIN 4045761249981
Številka proizvajalca KFP 150V20M

Opis

Opis:

  • Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, [[B]] Osnovno lakirano jeklo
  • 1 merilna celica iz aluminija, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • vijaki za nivo in noge: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • 1 merilna celica, aluminij, prevlečena s silikonom, IP65, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 500 × 400 mm
  • Neto teža približno 14 kg
  • Dolžina kabla približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico