Tehtnica; Max 1500 kg, d = 500 g

Št. art.: KFP 1500V40M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka KFP 1500V40M
    EAN/GTIN 4045761135697
    Številka proizvajalca KFP 1500V40M
    L-število L40250 3370

    Opis

    Opis:

    • [[7]] Tehtalni most je v celoti izdelan iz nerjavnega jekla, zaradi velike debeline materiala je izjemno odporen na upogibanje
    • [[F]] Tehtalna plošča, privita z vijaki iz nerjavnega jekla, kar omogoča enostaven dostop do merilnih celic od zgoraj
    • 4 merilne celice, iz nerjavnega jekla, zaprte, IP68, odobritev OIML-R60 za preverjanje,: razred III, 3000 e
    • možnost vgradnje skozi okvir jame (neobvezno)
    • Kazalnik nivoja in nožni vijaki: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
    • Priročna izravnava tehtalnega mostu: od zgoraj
    • Tehtalna plošča, privita z vijaki iz nerjavnega jekla, kar omogoča enostaven dostop do merilnih celic od zgoraj
    • 4 obremenilne celice, nerjaveče jeklo, zaprto, IP68, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • Lahko se namesti z okvirjem za jamo (opcijsko)
    • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema
    • Udobno izravnavanje mostne tehtnice od zgoraj

    Lastnosti:

    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1500 × 1250 × 95 mm
    • Neto teža približno 145 kg
    • Dolžina kabla približno 5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico