Tehtnica; Max 1500 kg, d = 500 g

Št. art.: KFP 1500V20SNM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka KFP 1500V20SNM
EAN/GTIN 4045761185159
Številka proizvajalca KFP 1500V20SNM

Opis

Opis:

  • Tehtalna plošča, privita od zgoraj: , zato ga je mogoče enostavno odstraniti ter higienično in enostavno očistiti
  • Tehtalni mostiček: Jeklo, lakirano, tehtalna plošča velikosti 1000 × 1000 × 80 mm jeklena kontrolna plošča. Izjemna odpornost na upogibanje zaradi velike debeline materiala
  • 4 merilne celice, jeklene, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za overitev,: razred III, 3000 e: :
  • Lahko se namesti z okvirjem za jamo (opcija)
  • Kazalnik nivoja in nožni vijaki: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Priročen dostop do priključne omarice: od zgoraj
  • Priročno izravnavanje tehtalnega mostu: ter dostop do priključne omarice: od zgoraj
  • Tehtalni most je pobarvan jeklen, tehtalna plošča velikosti 1500 × 1500 × 130 mm kvačkana jeklena plošča. Izjemna odpornost na upogibanje zaradi velike debeline materiala
  • 4 obremenilne celice, jeklene, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • Lahko se namesti z okvirjem za jamo (opcijsko)
  • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema
  • Priročen dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Udobno izravnavanje mostne tehtnice od zgoraj

Lastnosti:

  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1000 × 1000 × 80 mm
  • Neto teža približno 100 kg
  • Dolžina kabla približno 5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico