Tehtnica; Max 1500 kg, d = 500 g

Št. art.: KFP 1500V20NM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka KFP 1500V20NM
    EAN/GTIN 4045761186880
    Številka proizvajalca KFP 1500V20NM

    Opis

    Opis:

    • Tehtalna plošča, privijačena od zgoraj: , zato ga je mogoče enostavno odstraniti ter higienično in enostavno očistiti
    • Tehtalni mostiček: Jeklo, lakirano
    • Velikost tehtalne plošče 1500 × 1250 × 90 mm Jeklena kontrolna plošča. Izjemna odpornost na upogibanje zaradi velike debeline materiala
    • 4 merilne celice, jeklene, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za overitev,: razred III, 3000 e: :
    • Lahko se namesti z okvirjem za jamo (opcija)
    • Kazalnik nivoja in nožni vijaki: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
    • Priročen dostop do priključne omarice: od zgoraj
    • Priročno izravnavanje tehtalnega mostu: ter dostop do priključne omarice: od zgoraj
    • Tehtalni most je pobarvan jeklen, tehtalna plošča velikosti 1500 × 1500 × 130 mm kvačkana jeklena plošča. Izjemna odpornost na upogibanje zaradi velike debeline materiala
    • 4 obremenilne celice, jeklene, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
    • Lahko se namesti z okvirjem za jamo (opcijsko)
    • Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema
    • Priročen dostop do priključne omarice od zgoraj
    • Udobno izravnavanje mostne tehtnice od zgoraj

    Lastnosti:

    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1500 × 1250 × 90 mm
    • Neto teža približno 150 kg
    • Dolžina kabla približno 5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico