Tehtnica; Max 600 kg, d = 200 g

Št. art.: KFD 600V20LM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka KFD 600V20LM
    EAN/GTIN 4045761135673
    Številka proizvajalca KFD 600V20LM
    L-število L40250 2888

    Opis

    Opis:

    • Tehtnica
    • Izjemno ravna za vožnjo navzgor brez ovir: višina vožnje navzgor le 45 mm
    • 4 obremenilne celice, legirano jeklo, prevlečeno s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e

    Lastnosti:

    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1800 × 1400 × 80 mm
    • Neto teža približno 155 kg
    • Dolžina kabla približno 5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico