Tehtnica; Max 1500 kg, d = 500 g

Št. art.: KFD 1500V20LM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka KFD 1500V20LM
EAN/GTIN 4045761135659
Številka proizvajalca KFD 1500V20LM

Opis

Opis:

  • Tehtnica
  • Izjemno ravna za vožnjo navzgor brez ovir: višina vožnje navzgor le 45 mm
  • 4 obremenilne celice, legirano jeklo, prevlečeno s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e

Lastnosti:

  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1800 × 1400 × 78 mm
  • Neto teža približno 175 kg
  • Dolžina kabla približno 5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico