Ocenjevalna enota - 30.000d

Št. art.: KFB-TM
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
    Vrsta izdelka Prikazovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka KFB-TM
    EAN/GTIN 4045761194403
    Številka proizvajalca KFB-TM

    Opis

    Opis:

    • Ocenjevalna enota z velikimi, lahko berljivimi številkami
    • Prikaz (segmenti): 5 + 1/2 števk
    • Resolucija, dovoljena za trgovanje: 6000 e
    • Ločljivost, ki je ni mogoče umeriti: 30000 d
    • Prirastki številk: 1, 2, 5, 10, n
    • Štetje kosov z referenco
    • Integriran komunikacijski protokol KERN (KCP), ki je idealen za povezavo sistema za načrtovanje virov podjetja ali ERP -
    • Združljiv z aplikacijo KERN EasyTouch
    • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
    • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard

    Lastnosti:

    • LCD-zaslon, višina številk 52 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 250×160×65 mm
    • Neto teža približno 1,2 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico