Tehtalni nosilec; največ 6000 kg, d = 2 kg

Št. art.: KFA 6000V20L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KFA 6000V20L
EAN/GTIN 4045761155770
Številka proizvajalca KFA 6000V20L
L-število L40250 2836

Opis

Opis:

  • Tehtalni žarek
  • Nožni vijaki za natančno izravnavo tehtalnih nosilcev
  • Na voljo je različica do 6 t. En valjček in en ročaj na tehtalni žarek za priročen transport tehtnice

Lastnosti:

  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 2000 × 160 × 100 mm
  • Neto teža približno 125 kg
  • Dolžina kabla približno 5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico