Popravek robov KF4

Št. art.: KF4
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KF4
EAN/GTIN 4008158031897
Številka proizvajalca KF4

Opis

Opis:

  • Za hitro upravljanje z eno roko
  • širina vpenjanja do 80 mm

Lastnosti:

  • Nad glavo: 110 mm
  • Material/površina:
    • Aluminijasti templji
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Ostali plastični deli
  • vpenjalna širina: 10-80 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Za vpenjalne robove in končne površine

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico