Voziček za pakete

Št. art.: K1331P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K1331P
EAN/GTIN 4017976681726
Številka proizvajalca K1331P

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Priročen, z velikim zložljivim vedrom iz jeklenih cevi. Stabilna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. Varnostni ročaji. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih. Pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina rezila (mm): 320/250
Globina vedra (mm): 250/500
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 873
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico