Nasadni ključ 3/4″ 6 oldal 32mm

Št. art.: K.32HB
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.32HB
EAN/GTIN 3148516598844
Številka proizvajalca K.32HB
L-število L60130 5962

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, nežen do matic
  • Varnostna ključavnica na reverzibilnih vrtavkah in pogonskih elementih z zaklepnim zatičem
  • Opremljen z gumbom za hitro sprostitev
  • Satenasto kromiran zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 45,9
  • L [mm]: 59,0
  • L1 [mm]: 22
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 301

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico