Momentni ključ 3/4″ 120 - 600 Nm

Št. art.: K.306A600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.306A600
EAN/GTIN 3148518213196
Številka proizvajalca K.306A600
L-število L60130 3814

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost pri delu: ± 4 %
  • momentni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za zračenje s prestavljanjem vložkov
  • oštevilčeni, dobavljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789

Lastnosti:

  • L [mm]: 990
  • Priključek: 14 x18
  • Ključ: BP.D600
  • Moč [N.m]: 120 - 600
  • Ključ: K.306-600D
  • Zahreba: K.382
  • Merilno območje [N.m]: 2.00
  • [kg]: 5.160

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico