Neiskrni podaljšek 3/4″ 200 mm

Št. art.: K.210SR
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.210SR
EAN/GTIN 3148518694193
Številka proizvajalca K.210SR
L-število L60130 11183

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • d [mm]: 35
  • d1 [mm]: 25,0
  • L [mm]: 200
  • Kvadrat [″]: 3/4″
  • [g]: 960

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico