Podaljšek 3/4″ 100 mm

Št. art.: K.208B
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.208B
EAN/GTIN 3148516589538
Številka proizvajalca K.208B
L-število L60130 5627

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: satenasto kromirana

Lastnosti:

  • C [mm]: 25
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 25
  • L [mm]: 100
  • [kg]: 0,410

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico