Momentni ključ 3/4″ 300 - 1500 Nm

Št. art.: K.203B
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.203B
EAN/GTIN 3148515067143
Številka proizvajalca K.203B
L-število L60130 2743

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 % navedene vrednosti
  • Dve lestvici za odčitavanje: Nm in lbf-ft
  • Številčni kazalnik velikega premera
  • Svetlobni signal ob doseženem navoru
  • Cilindrični priključek, premer 30 mm
  • Oštevilčen, priloženo potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Boks: BT.102
  • Moč [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Moč [N.m]: 300 - 1500
  • Kvadrat: K.200 E
  • Kvadrat [″]: 3/4
  • Ključ: K.202DB
  • Ratchets: K.151A
  • Stemelj: K.202MA
  • Vložek: PL.549
  • [kg]: 8,000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico